| |
|
| Artikel-Nr.: 103-204404 Herst.-Nr.: 204404 EAN/GTIN: 4061753019851 |
| |
|
| | |
| Stahlfachboden, Traglast 125 kg, lichtgrau, BxT 1000 x 500 mm.
Komplett mit Schrauben.
Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger Dreifach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, eurokraft pro, 204404 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |