Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Artikel
Rechteckbehälter, mit Füßen, lebensmittelecht, weiß, Inhalt 400 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-215341
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
81011010
EAN/GTIN:
4260126611641
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Rechteckbehälter, mit Füßen, lebensmittelecht, weiß, Inhalt 400 l.
Größen 210 - 400 Liter mit Edelstahl-Verstärkungsleisten unter dem Rand. Leicht zu reinigen durch glatte Wandungen. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Behälter ineinandersetzbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C.
Aus lebensmittelechtem HDPE. Behälter werden ohne Öffnung geliefert.
Beschriftung und Kennzeichnung im Heißprägeverfahren auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 Liter
Länge:
945 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
830 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Innenbreite:
655 mm
Innenlänge:
875 mm
Innenhöhe:
705 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
groß behälter
,
215341 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Paloxe
,
Paloxen
,
PE-Großbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Sandbehälter
,
Streugutbehälter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 328,15*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 282,64*
€ 334,76*
Lager 827
12 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 365,32*
€ 417,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell,f. Rechteckbehälter,Ladefl. LxB 725x945mm,Gestell verzinkt,4 Lenkrollen
Transoplast
80061000
€ 246,32*
Zubehör
Stülpdeckel,PE,f. Rechteckbehälter Inhalt 400l,BxT 945x725mm,naturweiss
Transoplast
80503110
€ 106,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.