Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1230 x 640 x 40 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-215538
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4052886134498
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1230 x 640 x 40 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
200 Liter, flach
Breite:
640 mm
Länge:
1230 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 144,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 144,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 155,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 155,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,89*
€ 155,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,85*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,67*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 120,30*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 520,85*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 654,93*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 655,53*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 152,54*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,24*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,45*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,07*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,41*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,13*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.077,56*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.046,98*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 221,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.