Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1200 x 720 x 40 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-215570
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1170
EAN/GTIN:
     4052886134702
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 720 x 40 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
300 Liter
Breite:
720 mm
Länge:
1200 mm
Höhe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.