Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1630 x 1200 x 60 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-215678
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1173
EAN/GTIN:
     4052886135327
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1630 x 1200 x 60 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
1100 Liter
Breite:
1200 mm
Länge:
1630 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,50*
€ 215,74*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 233,58*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,22*
€ 235,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 235,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 236,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 122,30*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,65*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 580,36*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 579,27*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 656,81*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 655,73*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 154,33*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 152,53*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,02*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,81*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,14*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,38*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.075,22*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.053,28*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 221,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.