Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 64 Haken, HxBxT 450 x 300 x 80 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Artikel-Nr.:
     103-221805
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     04004
EAN/GTIN:
     5901468300877
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 64 schlüssel lichtg...
Schlüsselschrank, 64 Haken, HxBxT 450 x 300 x 80 mm, lichtgrau.

Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Gehäuse und Tür aus Qualitätsfeinblech. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Komplett mit Schlüsselanhängern.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
64 Stück
Tiefe:
80 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
4.1 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Qualitäts-Feinblech
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 221805 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
47
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 87,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 87,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.