Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 150 Haken, HxBxT 550 x 380 x 140 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Artikel-Nr.:
     103-221910
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     05001
EAN/GTIN:
     5901468301454
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
Schlüsselschrank, 150 Haken, HxBxT 550 x 380 x 140 mm, lichtgrau.

Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Gehäuse und Tür aus Qualitätsfeinblech. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Komplett mit Schlüsselanhängern.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
150 Stück
Tiefe:
140 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht:
10 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Qualitäts-Feinblech
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 221910 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 138,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 141,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.