Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200 x 1000 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Artikel-Nr.:
     103-235440
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-4-042-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200 x 1000 mm, verzinkt.

Sehr robust und langlebig. Transportierbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug - vierseitig unterfahrbar. W-Ecksäulen mit Kranösen und Stapeltaschen. Stabile Gitterwände.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Gewicht:
50 kg
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Stapelhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Heson, 235440 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 369,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.