Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sprossenleiter, beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Sprossenleiter
Profi-Sprossenleiter
Profi-Sprossenleiter
Profi-Sprossenleiter
Artikel-Nr.:
     103-235555
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40313
EAN/GTIN:
     4003866403134
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Profi-Sprossenleiter, beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen.

Mit extra verstärkten Stahlscharnieren. Sprossen und Holme aus hochstabilen Alu-Strangpressprofilen. Geriffelte Vierkantsprossen - hochstabile 3-fach-Qualitätsbördelung.

Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifungen an den untersten Sprossen. Rutschfeste Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x10 Stück
Gewicht:
11.1 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Senkrechte Höhe:
2830 mm
Stufentiefe:
30 mm
Eigenschaft:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, zarges sprossenstehleiter, ZARGES, 235555 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 310,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,73*
€ 310,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 320,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,47*
€ 324,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,01*
€ 336,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.