Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 2500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 800 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-247561
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
247561
EAN/GTIN:
4061753020635
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 2500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 800 mm, Grundregal.
Mittelschwere Belastungen. Preiswert Schweres und Großes lagern. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt.
Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Fachböden 1000 mm breit, allseitig mit 3fach-Sicherheitsabkantungen, 40 mm hoch.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.
Rück- und Seitenwandverkleidungen, Fachteiler, Schütteinsätze etc. auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
800 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Feldlast:
1200 kg
Bodenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Schraubregale
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
eurokraft grundregal
,
grund regal
,
grundregal tiefe 800mm
,
eurokraft pro
,
247561 49
,
Breitfachregal
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregal
,
Großfachregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraubregale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen