Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 350 x 210 x 140 mm, blau, VE 14 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-269514
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77901846
EAN/GTIN:
     4250633322659
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 350 x 210 x 140 mm, blau, VE 14 Stk.

MK 3 Z. Hervorragende Stapelsicherheit auch bei hoher Belastung. Beständig gegen viele Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Leicht zu transportieren mit griffgünstigen Mulden an Vorder- und Rückseite. Universell mit praktischem Zubehör. Durch glatte Innenseiten beste Volumenausnutzung sowie leicht zu reinigen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.

Lieferung in Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
350 mm
Außenlänge unten:
300 mm
Außenbreite:
210 mm
Außenbreite unten:
200 mm
Außenhöhe:
140 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
7.46 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, mauser, 269514 49 (elk4bl), Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
108
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 73,89*
28 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,64*
€ 74,49*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 72,50*
€ 89,02*
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 90,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 4,21215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
39008806
ab € 5,67*
Zubehör
Mauser
39008739
ab € 21,85*
Zubehör
Mauser
39008740
ab € 21,99*
Zubehör
Mauser
39008742
ab € 41,53*
Zubehör
Mauser
39008741
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.