| |
|
| Artikel-Nr.: 103-273589 Herst.-Nr.: 39008738 EAN/GTIN: 4250633341056 |
| |
|
| | |
| Staubdeckel, VE 5 Stk, für Kasten, LxBxH 500 x 310 x 200 mm.
Aus transparentem Acrylglas. Die Kästen sind auch mit Staubdeckel stapelbar. Lieferung in praktischen Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 310 mm | Für Länge: | 500 mm | Für Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mauser, 273589 49 (elk7d), Deckel, Staubdeckel, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 58,95* | € 73,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 60,62* | € 74,41* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 72,47* | € 88,92* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 80,64* | € 98,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|