Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Steckregalschubladen
>
Artikel
Schubladenmagazin aus Polystyrol, HxBxT 202 x 482 x 344,5 mm, 4 Schubladen, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-274313
Hersteller:
PLASTIPOL
Herst.-Nr.:
22S80016
EAN/GTIN:
4053133002645
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin aus Polystyrol, HxBxT 202 x 482 x 344,5 mm, 4 Schubladen, grau.
So lagern Sie Kleinmaterial übersichtlich und staubfrei. Schubladen, Gehäuse und Sockel aus schlagfestem Polystyrol. Einfache Steckmontage durch Verbindungsleisten am Gehäuse.
Die Schubladen können mit Einsatzkästen (siehe Tabelle) ausgestattet werden. Etiketten werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
202 mm
Gehäusebreite:
482 mm
Gehäusetiefe:
344.5 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Schubladenmaterial:
Polystyrol
Schubladenfarbe:
grau
Schubladen-Anzahl/Größe:
4 Stk HxBxT 88x225x309 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Sicht-/Klapp- und Schubladensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubladenbox
,
Schubladen für Steckregal
,
Steckregalschubladen
,
schubladenbox 4 schubladen grau
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin 4 schubladen
,
274313 49
,
Aufbewahrungsbox
,
Aufbewahrungsboxen
,
Aufbewahrungskasten
,
Aufbewahrungskästen
,
Kleinteilemagazine
,
Kleinteileregal
,
Kleinteileregale
,
Lagersystem
,
Lagersysteme
,
Lego Sortierboxen
,
Lego Sortierkasten
,
Lego Sortierkästen
,
Playmobil Sortierboxen
,
Playmobil Sortierkasten
,
Regale für Kleinteile
,
Regal für Kleinteile
,
Schublade
,
Schubladen
,
Schubladenmagazine
,
Schubladensystem
,
Schubladensysteme
,
Sortierbox
,
Sortierboxen
,
Sortierkasten
,
Sortierkästen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 96,69*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 119,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatzkasten,f. Schubladenmagazin,HxBxT 85x112x103mm,Polystyrol
Plastipol-Scheu
22EK806016
ab € 13,24*
Zubehör
Einsatzkasten,f. Schubladenmagazin,HxBxT 85x112x154mm,Polystyrol
Plastipol-Scheu
22EK804016
ab € 13,50*
Zubehör
Gehäuse f. Schubladensystem,HxBxT 102x242x345mm
Plastipol-Scheu
22G80032
ab € 21,13*
Zubehör
Schublade f. Schubladensystem,HxBxT 102x242x345mm,Schubladen blau
Plastipol-Scheu
22SL8011
ab € 18,43*
Zubehör
Schublade f. Schubladensystem,HxBxT 102x242x345mm,Schubladen grau
Plastipol-Scheu
22SL8016
ab € 18,49*
Zubehör
Sockel,f. Schubladenmagazin,schwarz
Plastipol-Scheu
22SO8032
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen