Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn-Übergangsstück, 3/4'', rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufhahn-Übergangsstück
Auslaufhahn-Übergangsstück
Artikel-Nr.:
     103-315010
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730034
EAN/GTIN:
     4023122370147
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufhahn-Übergangsstück, 3/4'', rot.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Fässer und Tanks
Produkttyp:
Zubehör
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Breite:
37 mm
Höhe:
37 mm
Länge:
55 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,96*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,45*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 8,62*
€ 12,48*
Lager 103
32
1
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
835065
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.