Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle zum Einstecken, Ø 100 mm, für Großbehälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolle zum Einstecken
Rolle zum Einstecken
Artikel-Nr.:
     103-315397
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     2RXBD100 RAD = 100 MM DURCHM.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
möbel bockrolle
Rolle zum Einstecken, Ø 100 mm, für Großbehälter.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Kipp- und Großbehälter
Produkttyp:
Zubehör
Material:
Vollgummi
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 315397 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.