Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, für Handabroller ab Baujahr 01/98 - 12/19, Breite 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser
Ersatzmesser
Artikel-Nr.:
     103-316326
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1243011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Ersatzmesser, für Handabroller ab Baujahr 01/98 - 12/19, Breite 50 mm.

Für Handabroller Artikelnummer 544930 und 659959. Ersatzmesser gewellt.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Messer
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Filamentabrollerersatzmesser, ersatzmesser filamentabroller 50mm, ersatzmesser filamentabroller, 316326 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.