Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass-Auslaufhahn, mit Übergangsstück, ab 2 Stk, NW 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass-Auslaufhahn
Rundfass-Auslaufhahn
Artikel-Nr.:
     103-318760
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730012
EAN/GTIN:
     4023122371014
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Rundfass-Auslaufhahn, mit Übergangsstück, ab 2 Stk, NW 15 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Fässer und Tanks
Produkttyp:
Zubehör
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot, weiß
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
85 mm
Ausführung:
NW 15
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,72*
4 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,76*
7 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,76*
5 Tage
93
1
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 7,95*
Lager 103
3
2
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.