Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Abroller
>
Packbandabroller
>
Ersatzmesser Filamentabroller
>
Artikel
Ersatzmesser, für Handabroller, Breite 54 mm, Stahl, ab 4 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-324752
Hersteller:
HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
1241080
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Ersatzmesser, für Handabroller, Breite 54 mm, Stahl, ab 4 Stk.
Für Handabroller KK 659975.
Lochdurchmesser 5 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Messer
Material:
Stahl
Farbe:
stahlsilber
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
für Handabroller
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Filamentabrollerersatzmesser
,
ersatzmesser filamentabroller
,
324752 49
,
Ersatzteil
,
Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,20*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen