Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer, für Klebebandabroller, Breite 51 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer
Messer
Artikel-Nr.:
     103-325902
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller Ersatzmesser
Messer, für Klebebandabroller, Breite 51 mm, ab 5 Stk.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Messer
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Breite:
51 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, 325902 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.