Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORT EMKA Schloss, inklusive 2 Schlüssel, Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORT EMKA Schloss
FORT EMKA Schloss
FORT EMKA Schloss
Artikel-Nr.:
     103-327085
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
327085 49
Ersatzteil
Ersatzteile
Schloss
FORT EMKA Schloss, inklusive 2 Schlüssel, Stahl.

Schloss inklusive 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Zamak
Farbe:
silber
Länge:
35 mm
Ausführung:
inklusive 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlösser, Türschloss, Türschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.