Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andruckplatte für Handabroller, Kunststoff, ab 2 Stk, Breite 78 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andruckplatte für Handabroller
Andruckplatte für Handabroller
Artikel-Nr.:
     103-328936
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Andruckplatte für Handabroller, Kunststoff, ab 2 Stk, Breite 78 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Etagen und Platten
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Breite:
78 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller, 328936 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.