Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-Innenschuh, Kunststoff, schwarz, LxB 73 x 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiter-Innenschuh
Leiter-Innenschuh
Artikel-Nr.:
     103-353345
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     824352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Leiter-Innenschuh, Kunststoff, schwarz, LxB 73 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leitern und Gerüste
Produkttyp:
Schuhe und Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Länge:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: ZARGES, 353345 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,70*
€ 11,02*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.