Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer, für Filamentbandabroller, Breite 80 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer
Messer
Artikel-Nr.:
     103-359467
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240906
EAN/GTIN:
     4061753241221
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Messer, für Filamentbandabroller, Breite 80 mm, ab 2 Stk.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Messer
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Breite:
80 mm
Höhe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Filamentabrollerersatzmesser, ersatzmesser filamentabroller 80mm, ersatzmesser filamentabroller, 359467 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.