Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer, Breite 27 mm, für Handabroller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer
Messer
Artikel-Nr.:
     103-359475
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     124411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Messer, Breite 27 mm, für Handabroller.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Verpackung und Versand
Produkttyp:
Messer
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Breite:
27 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Filamentabrollerersatzmesser, ersatzmesser filamentabroller, 359475 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.