Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdüse für EUROKRAFT Nass- und Trockensauger, Ø 40 mm, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdüse für EUROKRAFT Nass- und Trockensauger
Wasserdüse für EUROKRAFT Nass- und Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-361526
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     052-0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
düsen industriesauger
Wasserdüse für EUROKRAFT Nass- und Trockensauger, Ø 40 mm, verchromt.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Düsen und Filter
Material:
Stahl
Farbe:
verchromt
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 361526 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.