Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfeststeller, für L 250, A 350, A 500, Metall.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfeststeller
Bodenfeststeller
Artikel-Nr.:
     103-396206
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     HA041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
396206 49
Ersatzteil
Ersatzteile
Bodenfeststeller, für L 250, A 350, A 500, Metall.

Sicherer Stopp für Hubplattformwagen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Hubgeräte
Produkttyp:
Montagematerial
Material:
Metall
Farbe:
silber
Breite:
70 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.