Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter XXL, mit Holz-Rollplatte, Außen-BxT 720 x 810 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter XXL
Rollbehälter XXL
Rollbehälter XXL
Artikel-Nr.:
     103-423268
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1101197
EAN/GTIN:
     4053137100071
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter XXL, mit Holz-Rollplatte, Außen-BxT 720 x 810 mm.

Praktisch und vielseitig einsetzbar dank einsteckbarer Seitenwände. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung.

Gitterwände, galvanisch blau verzinkt. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Ø 100 mm. Rollplatte aus gehobelten, 20 mm starken Fichte-Tannen-Brettern. 2 Unterzüge, Ecken durch Blechkappen verstärkt.

Bitte beachten! Aus sicherheitstechnischen Gründen darf der Lastschwerpunkt nicht höher als ca. 850 mm über der Fahrbahn liegen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
mit 2 einsteckbaren Seitenwänden
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1800 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Kunststoff
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rollbehälter rimo, drahtgitterwagen, 423268 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.