| |
|
| Artikel-Nr.: 103-423379 Herst.-Nr.: A8/1 V EAN/GTIN: 4260267060292 |
| |
|
| | |
| Schlepperanhänger, 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung, Tragfähigkeit 8 t, Ladefläche 2,0 x 1,0 m, Vollgummireifen.
Kleiner Wendekreis - Lenkeinschlag 40°. Umsteckbare Deichsel, beidseitige Anhängerkupplung. Exakter Spurlauf im Zug. Spurstangen und Lenkstangen mit wartungsfreien Kugelköpfen. Imprägnierte Holz-Ladefläche für witterungsbeständige und schonende Lastauflage. Stabile Stahlschweißkonstruktion. Wartungsarm. Langlebig. Nach den Sicherheitsbestimmungen der UVV 48 Flurförderfahrzeuge BGV D27.
Fahrwerk Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen, Seitenwänden oder als Zurrösen. Kiefernholzbelag, dauerhaft imprägniert. Anhängerkupplung. Radausführung Vollgummi- oder Luftreifen. Naben mit doppelter Kugellagerung. Lackierung Reinorange RAL 2004. Allrad-Achsschenkel-Lenkung, spurlaufend. Dreieckdeichsel hochstellbar, mit Fallsicherung.
Die technische Besonderheit dieser Anhänger erfordert eine auftragsbezogene Fertigung. Haben Sie bitte deshalb Verständnis dafür, dass für diese Artikel kein Rückgaberecht eingeräumt werden kann.
Auf Anfrage Feststellbremse, Gummiachs- und Blattfederung, CSE-Bereifung, Bordwände, Wetterschutzaufbau, Beleuchtung, Blechbelag, Rungen, Druckluftbremse, Gitterwand, Gitteraufbau und klappbare Alu-Bordwände, klappbare Auffahrrampen, Elektrobremse, Sonderlackierung, Stützfüße, Langmaterialanhänger, Langmaterialanhänger mit verstellbarem Hinterwagen, Sonderanhänger mit Auflaufbremse, Deichselhöheneinstellvorrichtung, gekröpfte Zugöse, fest montiertes Drehgestell, doppelt wirkender Unterlegkeil mit Kette und Halter, gekröpfte Deichsel mit Deichselhöheneinstellvorrichtung, Tieflader, Tieflader mit Handkurbelfeststellbremse, Tieflader mit Wetterschutzaufbau und sonstiges Zubehör Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit bei 6 km/h: | 8 t | Ladeflächenlänge: | 2000 mm | Ladeflächenbreite: | 1000 mm | Ladehöhe: | 550 mm | Lenkung: | 4-Rad-Achsschenkel | Ladeflächenmaterial: | Holzbelag, imprägniert | Bereifungsart: | Einfachreifen | Eigenschaft: | umsteckbare Deichsel | Oberfläche: | lackiert | Radausführung: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 423379 49, Abschleppanhänger, Abschlepphänger, Abschleppwagen, Abschleppwägen, Anhänger, Anhängerwagen, Anhängerwägen, Schlepperanhänger, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen |
| | |
| |