Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Vitrine, 2 Drehflügeltüren, 4 Dekorfüße, mit NV-Beleuchtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentations-Vitrine
Präsentations-Vitrine
Präsentations-Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-424450
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
Präsentations-Vitrine, 2 Drehflügeltüren, 4 Dekorfüße, mit NV-Beleuchtung.

Edle, silber eloxierte Aluminiumstützprofile, rundum verglast mit 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, oben und unten mit MDF-Dekorplatten in Silber, für die optimale Präsentation Ihrer Produkte und Exponate. Wahlweise mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen oder mit 4 leichtgängigen Design-Rollen, mit oder ohne Beleuchtung. Mit stufenlos verstellbaren ESG-Fachböden. Ideal für schnellen Ortswechsel bei Messen und Ausstellungen.

Hier kommen Ihre besonderen Ausstellungsstücke oder Angebote optimal von allen Seiten zur Geltung. Drehtüren mit Sicherheitszylinderschlössern (je 2 Schlüsseln) schützen vor nicht autorisiertem Zugriff.

Wahlweise Lieferung mit Niedervoltbeleuchtung. Schienensystem mit 5 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar. 230-Volt-Trafo inkl. Zuleitung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1760 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
430 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Ausführung:
mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ausstellungsvitrine, Glasvitrine, Präsentationsvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, bst systeme standvitrine, 424450 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,34*
€ 1.473,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,76*
€ 1.443,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,63*
€ 1.428,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,52*
€ 1.378,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,68*
€ 1.326,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.