Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Vitrine, 1 gewölbte Drehflügeltür, 4 Designer-Rollen, mit NV-Beleuchtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentations-Vitrine
Präsentations-Vitrine
Präsentations-Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-424453
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
Präsentations-Vitrine, 1 gewölbte Drehflügeltür, 4 Designer-Rollen, mit NV-Beleuchtung.

Edle, silber eloxierte Aluminiumstützprofile, rundum verglast mit 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, oben und unten mit MDF-Dekorplatten in Silber, für die optimale Präsentation Ihrer Produkte und Exponate. Wahlweise mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen oder mit 4 leichtgängigen Design-Rollen, mit oder ohne Beleuchtung. Mit stufenlos verstellbaren ESG-Fachböden. Ideal für schnellen Ortswechsel bei Messen und Ausstellungen.

Hier kommen Ihre besonderen Ausstellungsstücke oder Angebote optimal von allen Seiten zur Geltung. Drehtüren mit Sicherheitszylinderschlössern (je 2 Schlüsseln) schützen vor nicht autorisiertem Zugriff.

Wahlweise Lieferung mit Niedervoltbeleuchtung. Schienensystem mit 5 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar. 230-Volt-Trafo inkl. Zuleitung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1760 mm
Breite:
550 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Ausführung:
mit 4 leichtgängigen Designer-Rollen, Durchmesser je 50 mm (davon 2 feststellbar)
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ausstellungsvitrine, Glasvitrine, Präsentationsvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, bst systeme standvitrine, 424453 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,87*
€ 2.002,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,59*
€ 1.933,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.608,34*
€ 1.913,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,41*
€ 1.834,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,59*
€ 1.769,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,62*
€ 1.697,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.