Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schneidemaschine
>
Hebelschneider
>
Artikel
Schneidemaschine, Schnittleistung 15 Blatt, Schnittlänge 340 mm, ohne Untergestell.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
icecat
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-424481
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
IDEAL 1133
EAN/GTIN:
4019364100208
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Schneidemaschine, Schnittleistung 15 Blatt, Schnittlänge 340 mm, ohne Untergestell.
Für Einsteiger. Stufenlos arretierbarer Rückanschlag für exaktes Schneiden. Exakt, sicher und schnell - nur für Papier. Präzise Maßeinstellung und Anschlag. Qualität Made in Germany.
Funktionales Design. Lasergeschnittenes Universalmesser aus Spezialstahl mit Antihaft-Beschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als optischem Schnittandeuter.
Die angegebene Blattanzahl der Schnittleistung/Stapelhöhe bezieht sich auf die Papierqualität 70 g/m².
Weitere Informationen:
Modell:
1133
Schnittlänge:
340 mm
Schnittleistung max. (Papierqualität 70 g/m²):
15 Stück
Arbeitsflächenbreite:
250 mm
Arbeitsflächentiefe:
340 mm
Ausführung Schneidemaschine:
Schneidemaschine ohne Untergestell
Pressung:
manuell
Maßeinteilung:
Seitenanschlag in mm
Farbe:
weiß
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Schlagschere
,
hebelschneider 15 blatt
,
guillotine (papierschneider)
,
IDEAL
,
424481 49
,
Langschneider
,
Papierschneidemaschine
,
Papierschneidemaschinen
,
Schneidegerät
,
Schneidegeräte
,
Schneidemaschine
,
Schneidemaschinen
,
Schneidgerät
,
Schneidgeräte
,
Schneidmaschine
,
Schneidmaschinen
,
Stapelschneider
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 65,39*
€ 84,04*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 64,94*
€ 84,05*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,51*
€ 84,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,01*
€ 87,62*
Lager 103
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 92,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Dahle
00533-21247
ab € 66,26*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt
IDEAL
11351000
ab € 145,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen