Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, rund, Ø 76 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-424626
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-0005
EAN/GTIN:
     4050576007077
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, rund, Ø 76 mm.

Herausnehmbar - mit Bodenhülse . Aus Stahlrohr. Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung. Hohe Signalwirkung aufgrund roter Reflexstreifen.

Mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel. Höhe über Flur 900 mm, Gesamtlänge 1160 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Pfostenfarbe:
rot, feuerverzinkt
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 424626 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 172,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 173,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,14*
€ 174,65*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 145,09104*
€ 175,97104*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 180,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,41*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,66*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,76*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.