Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426057
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBGHPH.08
EAN/GTIN:
     3660141922011
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / grün.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Paperflow, 426057 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,54*
€ 166,61*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,74*
€ 166,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 184,82*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 206,27*
€ 2,95*
ab € 168,76*
€ 215,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0005300042
ab € 241,69*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005300058
ab € 393,08*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.08
ab € 241,54*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.08
ab € 246,97*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.08
ab € 254,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.