Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426060
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBGHPH.13
EAN/GTIN:
     3660141931273
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / weiß.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Paperflow, 426060 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 130,60*
€ 166,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,34*
€ 166,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 185,79*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 207,03*
€ 2,95*
ab € 169,43*
€ 216,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009100042
ab € 242,79*
Zubehör
Paperflow
E1CT0006500042
ab € 243,05*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009100057
ab € 394,52*
Zubehör
Paperflow
E2CT0006500061
ab € 393,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.