Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Artikel
Tischwaage, für mobile Einsätze, Wägebereich bis 20 kg, Ablesbarkeit 10 g, Wägeplatte 320 x 260 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-426456
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
ECB 20K-2N
EAN/GTIN:
4045761133198
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Tischwaage, für mobile Einsätze, Wägebereich bis 20 kg, Ablesbarkeit 10 g, Wägeplatte 320 x 260 mm.
Unkompliziert, mobil und preiswert.
Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Sehr schnelle Anzeige Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung. Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis. Besonders flache Bauweise.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
20 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
10 g
Maße Wägeplattform:
320x260x60 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
60 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
300 mm
... >
Betrieb
>
Versand
>
Waagen (Versand)
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagen
,
plattformwaage - 100 kg / 10 g
,
plattformwaage
,
plattformwaage kern&sohn
,
KERN
,
426456 49
,
Digitalwaage
,
Digitalwaagen
,
Edelstahl-Waage
,
Edelstahl-Waagen
,
Elektronikwaage
,
Elektronikwaagen
,
Präzisionswaage
,
Präzisionswaagen
,
Tischwaagen
,
Waage
,
Waagen
,
Zählwaage
,
Zählwaagen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 103,69*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,91*
€ 106,87*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 109,23*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 93,70*
€ 112,08*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 123,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,02* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischwaage, für mobile Einsätze, Wägebereich bis 10 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 320 x 260 mm.
Kern & Sohn
ECB 10K-3N
ab € 87,98*
Ähnlich
Tischwaage, für mobile Einsätze, Wägebereich bis 50 kg, Ablesbarkeit 20 g, Wägeplatte 320 x 260 mm.
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen