Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür-Hochschrank, Breite 600 mm, mit 1 Flügeltür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltür-Hochschrank
Flügeltür-Hochschrank
Flügeltür-Hochschrank
Artikel-Nr.:
     103-453102
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453102-PX001
EAN/GTIN:
     4260563724881
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Flügeltür-Hochschrank, Breite 600 mm, mit 1 Flügeltür.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RAL 7016. Mit 4 Fachböden. Zylinderschloss. HxT 2000 x 460 mm. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand, wird ein Verbindungselement benötigt. Fachbodentraglast 30 kg.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Innenausstattung:
4 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: 453102 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Hochschränke, Werkstattmöbel, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattsystemmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
66-453606-PX050
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.