Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, LxBxH 780 x 500 x 900 mm, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen
Plattformwagen
Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-453591
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453591
EAN/GTIN:
     4260563725833
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen ladefläche l740xb480...
plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
Plattformwagen, LxBxH 780 x 500 x 900 mm, Tragfähigkeit 150 kg.

Mit klappbarem Schiebebügel platzsparend verstaubar. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Kantenschutz verringert Schäden an Wagen und Einrichtung. Alles bleibt an seinem Platz dank fest verklebtem Antirutschbelag. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Leichtgängig - Räder mit Nadellagerung. Komfort - 900 mm Schiebebügelhöhe.

Ideal für den Transport von leichten Lasten in Büros und nicht industriellen Bereichen. Hochwertige Pulverbeschichtung in Basaltgrau RAL 7012. Antirutschbelag fest mit Plattform verklebt. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Nadellagerung, spurlose Vollgummibereifung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Ladehöhe:
145 mm
Länge:
780 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
900 mm
Schiebebügelhöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 453591 49 (TW), Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.