Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Eurobehälter
>
Untersetzwagen Eurobehälter
>
Artikel
Transportroller NEO, für Euroformate 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 250 kg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-453597
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
453597
EAN/GTIN:
4054666007602
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller NEO, für Euroformate 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 250 kg.
Unterstützt effizienten Materialfluss. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Schweres leicht bewegen.
Langlebige Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet und ausgestattet mit 4 leichtgängigen Lenkrollen. Mit praktischen Siebdruckplatten (Zubehör), ideal für unterschiedliches Transportgut. In Lichtblau RAL 5012. Thermoplastische Elastomerreifen, spurlos, auf Polypropylen-Felgen, Rad-Ø 75 mm.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 und 800 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
805 mm
Ladeflächenbreite:
605 mm
Ladehöhe:
103 mm
Länge:
810 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
118 mm
Ladeflächenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Ladeflächenfarbe:
lichtblau RAL 5012
Radausstattung:
4 Lenkrollen
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Fahrgestelle, Fahrwerke
Weitere Suchbegriffe:
Transportroller Eurobehälter
,
Untersetzwagen Eurobehälter
,
möbelroller bis zu 250kg
,
transportroller eurobehälter
,
eurokraft pro
,
453597 49
,
Eigenfertigung
,
Kistenroller
,
Rollrahmen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Transportroller
,
Transportrollies
,
Transportrolly
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siebdruckplatte, Plattenstärke 15 mm, VE 2 Stk, LxB 805 x 605 mm.
Eurokraft
453599
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen