| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453654 Herst.-Nr.: 453654 EAN/GTIN: 4061753004420 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank, BxT 1200 x 450 mm, Höhe 1950 mm, lichtgrau.
Horizontal-Rollladen, abschließbar. Höhenverstellbare Fachböden. Vier Bodenausgleichsschrauben.
Hochwertiger Rollladenschrank aus 0,7 mm Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet. Durch im Schrank versenkbare, abschließbare Rollläden aus Kunststoff perfekt geeignet für raumsparenden Einsatz im Büro oder Archiv. Leichtgängige Lamellen gewähren einfaches, geräuscharmes Öffnen und Schließen. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Fachböden in Korpusfarbe strukturiert pulverbeschichtet. Im 19-mm-Raster höhenverstellbar. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1970 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 450 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Korpusmaterial: | Stahlblech | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Anzahl Ordnerhöhen: | 5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, eurokraft pro, 453654 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |