| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453666 Herst.-Nr.: 453666 EAN/GTIN: 4061753004499 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank, BxT 800 x 450 mm, Höhe 1050 mm, enzianblau.
Horizontal-Rollladen, abschließbar. Höhenverstellbare Fachböden. Vier Bodenausgleichsschrauben.
Hochwertiger Rollladenschrank aus 0,7 mm Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet. Durch im Schrank versenkbare, abschließbare Rollläden aus Kunststoff perfekt geeignet für raumsparenden Einsatz im Büro oder Archiv. Leichtgängige Lamellen gewähren einfaches, geräuscharmes Öffnen und Schließen. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Fachböden in Korpusfarbe strukturiert pulverbeschichtet. Im 19-mm-Raster höhenverstellbar. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 450 mm | Korpusfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Korpusmaterial: | Stahlblech | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Anzahl Ordnerhöhen: | 2.5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, eurokraft pro, 453666 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |