| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453668 Herst.-Nr.: 453668 EAN/GTIN: 4061753004505 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank, BxT 800 x 450 mm, Höhe 1950 mm, lichtgrau.
Horizontal-Rollladen, abschließbar. Höhenverstellbare Fachböden. Vier Bodenausgleichsschrauben.
Hochwertiger Rollladenschrank aus 0,7 mm Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet. Durch im Schrank versenkbare, abschließbare Rollläden aus Kunststoff perfekt geeignet für raumsparenden Einsatz im Büro oder Archiv. Leichtgängige Lamellen gewähren einfaches, geräuscharmes Öffnen und Schließen. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Fachböden in Korpusfarbe strukturiert pulverbeschichtet. Im 19-mm-Raster höhenverstellbar. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1970 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 450 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Korpusmaterial: | Stahlblech | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Anzahl Ordnerhöhen: | 5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, eurokraft pro, 453668 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |