Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Werkstatt-Hängeschrank, HxBxT 600 x 800 x 320 mm, Vollblechtüren, mit 2 Fachböden + 2 Schubladen, lichtgrau RAL 7035.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-454028
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
454028
EAN/GTIN:
4061753004734
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Werkstatt-Hängeschrank, HxBxT 600 x 800 x 320 mm, Vollblechtüren, mit 2 Fachböden + 2 Schubladen, lichtgrau RAL 7035.
Zusätzlichen Stauraum auch bei begrenzter Bodenfläche schaffen. Wahlweise in fünf Ausführungen. Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten). Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Türen wahlweise in drei Farben. Sichtfenstertüren mit schlagfestem Acrylglaseinsatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
320 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank ral 7035
,
hänge schrank
,
hängeschrank eurokraft
,
eurokraft basic
,
454028 49
,
Hängeschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Wandhängeschränke
,
Wandschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschrank
,
Werkzeugschränke
,
Werkzeugschränke mit Sichtfenster
,
Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 310,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden für Hängeschrank, verzinkt, Breite 800 mm.
Eurokraft
454163
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen