Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Fass-Handpumpe
>
Artikel
Drehkolbenpumpe, für schwache Chemikalien, Säuren, Laugen, Fördermenge 0,28 l / Umdrehung.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-454237
Hersteller:
SECO
Herst.-Nr.:
20-454237-PX064
EAN/GTIN:
4260563725727
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Drehkolbenpumpe, für schwache Chemikalien, Säuren, Laugen, Fördermenge 0,28 l / Umdrehung.
Für schwache Chemikalien, Säuren, Laugen. Mit Handkurbel und Auslaufbogen - Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör. Zur Fassrestentleerung.
Mit Handkurbel. Fassverschraubung R 2'' für 200-Liter-Fässer. Edelstahl-Gehäuse. Medienberührende Teile aus Edelstahl, PTFE. Für lösliche, flüchtige Chemikalien wie Ester, Ketone, Alkohole, Basen, schwache Säuren, Laugen, Kohlenwasserstoffe, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Drehkolbenpumpe
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen
Pumpenmaterial:
Edelstahl / PTFE
Fördermenge:
0.28 l/Hub
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
Abfüllpumpe
,
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
fasspumpe säuren
,
drehkolbenpumpe
,
454237 49
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpe
,
Chemikalienpumpen
,
Drehkolbenpumpen
,
Fasspumpe
,
Handkolbenpumpe
,
Handkolbenpumpen
,
Handpumpe
,
Handpumpen
,
Laugenpumpe
,
Laugenpumpen
,
Ölpumpe
,
Ölpumpen
,
Pumpe
,
Pumpe für Chemikalien
,
Pumpen
,
Pumpen für Chemikalien
,
Säurenpumpe
,
Säurenpumpen
,
Stabpumpe
,
Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 349,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchgarnitur, für selbstschmierende Flüssigkeiten und für Chemikalien, Säuren, Laugen, Länge 2,2 m.
SECO
20-454238-PX048
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen