Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel, Polyurethan, VE 24 Packungen à 5 Stk, orange.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Artikel-Nr.:
     103-455117
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2637
EAN/GTIN:
     4005781263701
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel, Polyurethan, VE 24 Packungen à 5 Stk, orange.

Aus weichem PU-Schaum. Komfortabler Schutz. Ideale Anpassung. 5 Paar pro Pack.

Gehörschutzstöpsel aus weichem PU-Schaum. Komfortabler Schutz vor belästigendem und schädlichem Lärm. PU-Schaum lässt sich ergonomisch formen und ideal anpassen. Verpackungseinheit 24 Packungen à 5 Stück.
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
37 dB(A)
Norm:
EN 352-2
Gehörschutzart:
passiv
Material:
Polyurethan
Farbe:
orange
Gewicht:
0.02 kg
Gewicht pro Stück:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, Leipold+Döhle, 455117 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Ersatzstöpsel, Gehörschutz, Ohrschutz, Ohrstopfen, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schaumstöpsel, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,80*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 82,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,5725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.