Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, blau / orange, Feldlast 1200 kg, HxBxT 1780 x 1800 x 600 mm, 3 Spanplattenböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, blau / orange
Steckregal, blau / orange
Steckregal, blau / orange
Artikel-Nr.:
     103-455277
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     RHBN6018/3
EAN/GTIN:
     4061753092281
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal 3 böden
steck regal
Steckregal, blau / orange, Feldlast 1200 kg, HxBxT 1780 x 1800 x 600 mm, 3 Spanplattenböden.

Einfache Steckmontage. Getestet und zertifiziert nach europäischen Produktions- und Sicherheitsstandards.

Industriequalität zum günstigen Preis. Geeignet für große, sperrige Güter. Für den Einsatz in Lagerräumen, Werkstatt und Garagen. Pulverbeschichteter Stahlrahmen in Blau und Orange. Dichte Spanplattenböden mit mittigen Stahlstützen.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
300 kg
Regalhöhe:
1780 mm
Gesamtbreite:
1800 mm
Feldlast:
1200 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
blau
Bodenbreite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, 455277 49, Komplettregal, Komplettregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.