Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkter Plattformwagen JUMBO, mit 2 Stirnwänden, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Artikel-Nr.:
     103-455921
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM133-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Verzinkter Plattformwagen JUMBO, mit 2 Stirnwänden, Länge 1000 mm.

Beidseitige Stirnwände unterstützen die Ladungssicherung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Ausstattung:
mit 2 Stirnwänden
Ladeflächenlänge:
880 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladehöhe:
300 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
960 mm
Schiebebügelhöhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455921 49, Kombiwagen, Kombiwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,23*
€ 457,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.