Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkter Plattformwagen JUMBO, mit 2 Stirnwänden, Länge 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Verzinkter Plattformwagen JUMBO
Artikel-Nr.:
     103-455923
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM133-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Verzinkter Plattformwagen JUMBO, mit 2 Stirnwänden, Länge 1200 mm.

Beidseitige Stirnwände unterstützen die Ladungssicherung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Ausstattung:
mit 2 Stirnwänden
Ladeflächenlänge:
1080 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladehöhe:
300 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
960 mm
Schiebebügelhöhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455923 49, Kombiwagen, Kombiwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,76*
€ 564,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.