| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456862 Herst.-Nr.: 902.204 EAN/GTIN: 4014641061852 |
| |
|
| | |
| Trennbleche für Schubladenschränke, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 60 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Blech | Für Breite: | 760 mm | Für Schubladenhöhe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, ANKE, 456862 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,25* | € 54,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,33* | € 58,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,67* | € 58,80* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,85* | € 60,67* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,96* | € 64,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|