Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, niedrig, Höhe 185 mm, mit Feststeller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, niedrig
Paletten-Fahrgestell, niedrig
Paletten-Fahrgestell, niedrig
Artikel-Nr.:
     103-456921
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM217F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell, niedrig, Höhe 185 mm, mit Feststeller.

Paletten einfach handhaben. Effektiverer Materialfluss. Schweres leichter bewegen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Stahl, galvanisch verzinkt
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ladehöhe:
185 mm
Länge:
1220 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, Kongamek, 456921 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfahrgestell, Universalfahrgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.