Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen, mit Deckel, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Artikel-Nr.:
     103-456932
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
gitterwagen tragkraft 150 kg
Gitterwagen, mit Deckel, weiß.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung.

Gitterwagen mit Deckel, hochwertig pulverbeschichtet, für unterschiedliche Anwendungsbereiche. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm. Tragfähigkeit: 150 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
915 mm
Oberfläche:
pulverlackbeschichtet
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, konga gitterwagen, Kongamek, 456932 49, Gitterwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.